DEFELSKO AT-A automatisk beläggningstest | AE6REX 5URV8

DEFELSKO AT-A Automatic Coating Adhesion Tester

Finns i lager
Artikel: AE6REX Modell: AT-AKorsreferens: 5URV8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk beläggningstest
BatteritypAA
VisaDisplay
GränssnittUSB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5035
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 20 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 till 3000 psi, 0 till 20 MPa)
    • 50 mm Dolly Adhesion Stength Range (0 till 500 psi, 0 till 3.5 MPa)
    • Vidhäftningsstyrka noggrannhet (+/- 1% full skala)
    • Vidhäftningshållfasthetsupplösning (1 psi (0.01 MPa))
    • Inspelningskapacitet (200 tester)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO AT-A Automatic Coating Adhesion Tester
49 051 kr /enhet