DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 vätskeringvakuumpump, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 hk, 230/460 VAC | CE9YDR 55JM67

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 vakuumpump med vätskering, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 hk, 230/460 VAC

Finns i lager
Artikel: CE9YDR Modell: DV0006B-MA5Korsreferens: 55JM67

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
Amps2.4/1.4
DutyKontinuerlig
Husets materialBronze
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
Inlopp / utlopp1 / 4 "
Max. dBA68
Max. Vakuum28 "Hg
Totala höjden7.48 "
Total längd12.09 "
Total bredd4.25 "
Fas3
RPM3500
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
URSPRUNGSLANDUSA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 vakuumpump med vätskering, med motor, 100 fri luft CFM, 3/4 hk, 230/460 VAC
33 752 kr /enhet