EATON Danfoss H280 Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H280-seriens hydrauliska flätade slangar av gummi används med hydraulvätskor, mineraloljor, vattenbaserade vätskor och kemikalier för att överföra hydraulvätska mellan komponenter i ett hydraulsystem.

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Förstärkning: (2) Stålfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: Petroleumbaserad hydraulvätska: -40 grader till 260 grader, vattenbaserad hydraulvätska: -40 grader till 158 grader , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H28004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI26 677 SEK
A
H28004-500R
041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI47 753 SEK
A
H28006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI59 217 SEK
A
H28006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI28 569 SEK
A
H28008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI35 420 SEK
A
H28010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi40 275 SEK
A
H28012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi52 060 SEK
A
H28016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi66 619 SEK
A
H28020-150
201-1 / 4 "150ft.1-21 / 32 "8-1 / 4 "2500 psi83 866 SEK
A
H28024-150
241-1 / 2 "150ft.2-1 / 32 "10 "2000 psi103 970 SEK

Funktioner

  • Dessa flätade slangar har en 2-lagers flätkonstruktion för strukturell styvhet.
  • De har ett vinylnitrilskydd för läckagesäker drift.
  • Dessa flätade slangar är trådförstärkta för ökad styrka.
  • De kommer med ett syntetiskt gummirör för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Standarder och godkännanden

  • ABS
  • DNS-tillägg
  • USCG
  • MSHA
  • EN857 2SC
  • SAE 100R16 Typ S
  • SAE J1942
  • ISO 11237-1 Typ 2SC

Vanliga frågor

Vilket är driftstemperaturintervallet för slangar i Eaton H280-serien när de används med olika kompatibla hydraulvätskor?

  • -40 till 260 grader F för petroleumbaserade vätskor.
  • -40 till 158 grader F för vattenbaserade vätskor.

Vad är driftstemperaturintervallet för dessa slangar?

-50 till 260 grader F.

Hur lång är impulscykelns livslängd för dessa Eaton H280 Series gummihydrauliska flätade slangar?

400000 XNUMX cykler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?