DELRIN 2VEU2 ark acetal vit 3/8 tum T 12 x 48 tum | AC3PWX

DELRIN 2VEU2 ark acetalvit 3/8 tum T 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3PWX Modell: 2VEU2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Längd48 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialAcetal sampolymer
Material TypGrade 150
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet11,000 psi
Tjocklek0.375 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterial TypDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddPris
DELRIN 2VEP6 Ark Acetal Vit 1/4 tum T 12 x 12 tum | AC3PVZ 2VEP6White12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "460SEK
DELRIN 2VEP7 Ark Acetal Vit 3/8 tum T 12 x 12 tum | AC3PWA 2VEP7White12 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "705SEK
DELRIN 2VEP8 Ark Acetal Vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AC3PWB 2VEP8White12 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "776SEK
DELRIN 2VEP9 Ark Acetal Vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AC3PWC 2VEP9White12 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 143 kr
DELRIN 2VER1 Ark Acetal Vit 3/4 tum T 12 x 12 tum | AC3PWD 2VER1White12 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 217 kr
DELRIN 2VER2 Ark Acetal Vit 1 tum T 12 x 12 tum | AC3PWE 2VER2White12 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "2 264 kr
DELRIN 2VER3 Ark Acetal Vit 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3White12 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELRIN 2VEU2 ark acetalvit 3/8 tum T 12 x 48 tum
2 766 kr /enhet