Destaco 245-U horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Den har en låg profildesign som minimerar utrymmebehovet för installation och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna fasthållningsklämma är idealisk för applikationer som kräver arbete på samma arbetsstycke upprepade gånger. Dessutom är dess U -formade stång utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter arbetsstyckets storlek. Dess design ger maximalt handavstånd mellan handtaget och stången för att säkerställa användarsäkerhet. Den har stålkonstruktion för att säkerställa styrka och förhindra böjning / brytning under tunga laster. Destaco horisontella hållklämma har en neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Den levereras med en flänsad bas för att möjliggöra enkel och säker installation på plana ytor och arbetsbänkar. Denna horisontella hållarhandtag har isolerat grepp för att säkerställa användarkomfort vid långvarig användning. Användare kan också välja mellan olika Destaco 235 -serien klämmor med platt spets neopren / hexhuvudspindlar, på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 245-U horisontell hållklämma är konstruerad för montering, kontroll av armaturer, träbearbetning, bearbetning och svetsning i olika industriella anläggningar. Denna klämma rekommenderas dock inte för livsmedels- och förpackningsuppgifter.
Funktioner:
- Destaco 245-U horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med en justerbar neopren spindel med platt spets som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskad rörelse under drift.
- Dess design ger maximalt handavstånd mellan handtaget och stången för att säkerställa användarsäkerhet.
- Klämmans konstruktion i kolstål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontella hållklämma har en lågprofilskonstruktion för att garantera enkel fastspänning i trånga utrymmen.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av lågprofil horisontella hållklämmor i konfigurationer och stilar som klämarmar i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 245-U horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med en justerbar neopren spindel med platt spets som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskad rörelse under drift.
- Dess design ger maximalt handavstånd mellan handtaget och stången för att säkerställa användarsäkerhet.
- Klämmans konstruktion i kolstål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontella hållklämma har en lågprofilskonstruktion för att garantera enkel fastspänning i trånga utrymmen.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av lågprofil horisontella hållklämmor i konfigurationer och stilar som klämarmar i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla ett arbetsstycke stillastående mot en plan yta / arbetsbänk, för olika industriella tillämpningar som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är låst, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).