DESTACO 235-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 2.25 " , Klämstångsöppning: 92 grader , Diameter: 0.340 " , Handtagsöppning: 70 grader , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M10 , Typ: Håll ned horisontellt handtag
StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
235-UB
750 kgNejStålRaktU-barhorisontell4.17 "2.09 "545 SEK
B
235-UR
750 kgJaStålFlänsU-barhorisontell4.16 "1.7 "1 044 SEK
C
235-U
750 kgNejStålFlänsU-barhorisontell4.17 "1.69 "526 SEK
D
235-USS
850 kgNejRostfritt stålFlänsU-barhorisontell4.14 "1.7 "1 255 SEK

235-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Dessa Destaco 201-seriens vertikala håll-ned-toggle-låsklämmor, även kända som vertikala manuella håll-ned-klämmor, är designade för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Dessa manuella klämmor håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge, för att hålla arbetsstyckena stadigt på plats när klämmorna är inkopplade. Vidare applicerar de en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer och är idealiska för fixturkontroll, montering och testning, träbearbetning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa nedhållningsklämmor har en design med låg profil för trånga utrymmen och erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget genom att svetsa dem i önskat läge. De består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Dessa klämmor levereras med en neopren spindel för maximal hållkraft och ergonomiskt handtag. Destacos vertikala, manuella hållklämmor har en rak eller flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibiliteten att placera handtaget efter behov, och har ett mindre utmattningsgrepp. Dessa vertikala nedhållningsklämmor är gjorda av stål/rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 125 lb. Dessutom har de en flänsad eller rak bas med gängade hål för säker montering på ytan respektive blad. Dessa klämmor erbjuder stor handavstånd och uppvisar en maximal klämstångsöppningsvinkel på 100 grader för extra säkerhet.

du använder

Destaco 235-seriens horisontella hållarklämmor är idealiska för träbearbetning, fixturkontroll och montering av bildelar.

Funktioner

  • Destaco 235-seriens horisontella vippklämmor har en låg profildesign för att förhindra hinder.
  • Dessa horisontella vippklämmor har stål/rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Destaco 235-seriens horisontella vippklämmor är utrustade med sexkantsspindlar i neopren eller rostfritt stål för maximal hållkraft.
  • 235-seriens horisontella vippklämmor kan rymma M10 eller 3/8 tums spindeltillbehör.
  • Destaco 235-seriens horisontella vippklämmor kan motstå belastningar upp till 850 lb.
  • Dessa horisontella vippklämmor har en flänsad eller rak bas för enkel installation.
  • Utvalda modeller har Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism för att förhindra klämmor från oavsiktliga öppningar.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 240208-M: Denna neoprenspindel med platt spets ger motstånd mot olja och är LABS (silikon)fri. Denna spindel kan användas vid temperaturer från -20 till 100 grader C.
  • Destaco 235106: Denna flänsbricka är designad för användning med 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235-U , 235-UR, 235-UB, 309-U och 309-UR klämmor.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 235-seriens dragverkande spärrklämmor är tillverkade i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för högsta användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.

Installation

  • Destaco 235-seriens horisontella hållarklämmor har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.

Vanliga frågor

Hur justerar du en horisontell vippklämma?

Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för att skydda mot nötning, vridning eller böjning).

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör föredras när man hanterar Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Vad betyder en klämmas hållförmåga?

Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.

Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?