Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma är väl lämpad för spärr-, form- och monteringsoperationer inom fordons-, flyg-, metall- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma hjälper till att forma och säkra förslutningar för lock, dörrar och lock, och erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta. Dessutom hjälper denna dragverkande spärrklämma till att hålla klämenheten på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer snabba och trötta mindre klämoperationer. Denna klämenhet är beroende av 3 huvudkomponenter - en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, ett handtag för att manövrera verktyget och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt eller vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade J-krokar (25 mm längre än standardkrokar) för enkla justeringar och har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma är gjord av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan hålla laster upp till 750 lb.
Användningsområden:
- Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma är designad för en mängd olika applikationer som att hålla, säkra, montera och gjuta lock, dörrar, fat, tillträdesluckor, behållare och kärl inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade J-krokar för enkla justeringar.
- Denna dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
- Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna dragverkande spärrklämma kan motstå belastningar upp till 750 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 371215-M-25: Dessa utbyteskrokenheter används för att ersätta klämmans slitna eller felaktiga krokar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma är kompatibel med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 371-M-25 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och pressa fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.