Destaco 371-M-50 dragverkande spärrklämma ger snabb fastspänning eller spärrning av lock eller åtkomstlock på fat/behållare/kärl. Klämman applicerar kraften i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre position. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Destaco 371-M-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker montering. Denna 371-M-50 krokstängklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för bekväm och flexibel enhandsmanövrering. Den är konfigurerad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och följaktligen kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det lämpligt för att stänga föremål som spärrdörrar och gjutningsförslutningar. Denna Destaco-klämma har en 50 mm längre krok än standardlängden och har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet. Den klarar en maximal belastning på 750 lb.
Användningsområden:
Denna Destaco 371-M-50 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som säkrande och gjutna förslutningar och åtkomstdörrar, och tätning av kammardörrar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Denna Destaco 371-M-50 dragverkande spärrklämma har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Det ergonomiska handtaget säkerställer utmattningsfria och snabba klämoperationer.
- Den kan hålla laster upp till 750 lb.
- Denna spärrklämma levereras med ett lättmanövrerat handtag för kraftfull stängningskraft och positivt grepp.
- Den har gängade dragstänger med J-krok för enkel justering.
- Destaco 371-M-50-klämman är utrustad med ett patenterat tumkontrollspakshandtag för att ge enhandsmanövrering.
- Den levereras med en flänsad bas med gängade hål för säker och snabb ytinstallation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 371215: Dessa ersättningskrokar har längre krokar än standard och är designade för att ersätta kroken på märkets 371-M-50 dragverkande spärrklämma. De hjälper förare att nå upp för att ta bort eller koppla lasterna från eller till kroken.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 371-M-50 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 371-M-50 dragverkande spärrklämma levereras med en flänsad bas med gängade J-krokmonteringshål som hjälper den att enkelt och säkert installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.