Raptor Supplies erbjuder Destaco monteringstillbehör för gängad kropp, klämmor med rak linjeverkan. Dessa pålitliga monteringsbaser är idealiska för ett brett utbud av Destaco manuella klämmor. Destaco 604106 monteringsbas är designad för att användas med serierna 604 och 6004 klämmor. Den kan vara bas- eller frontmonterad och levereras med gängade hål som underlättar enkel och snabb ytinstallation. Destaco 604106 monteringsbas är konstruerad av stål och kommer att hålla sin form även under tuffa arbetsförhållanden, samtidigt som den håller laster upp till 450 lb. Denna monteringsbas gör att Destacos klämmor med rak linje kan utföra applikationer där hög klämkraft och repetitiva rörelser krävs.
Raptors Supplies erbjuder också klämtillbehör såsom vinkelfästen, bussningar, svetsplåtar, klämhållare & skruvar, som är designade för att förbättra klämmans funktionalitet, som att tillåta att deras längd och höjd kan justeras.
Användningsområden:
Destaco 604106 monteringsbas är designad för att förbättra funktionaliteten hos Destacos gängade kropp, klämmor med rak linjeverkan, vilket gör dem idealiska för applikationer som att säkra och gjuta förslutningar och åtkomstdörrar och tätning av kammardörrar. Den är idealisk för flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 604106 monteringsbas är ett tillbehör för gängad kropp, rätlinjeverkande klämmor.
- Denna monteringsbas används med Destaco Series 604 och 6004 klämmor.
- Den är idealisk för applikationer där hög spännkraft och repetitiva rörelser krävs.
- Destaco 604106 monteringsbas har gängade hål som möjliggör enkel och snabb ytinstallation.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet, för att hantera belastningar upp till 450 lb.
- Denna monteringsplatta kan vara bas- eller frontmonterad.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 604 & 6004 rätlinjiga klämmor: Dessa raklinjeverkande klämmor används i metallbearbetnings-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen (säkra arbetsstycket i begränsat utrymme). Destaco 604 och 6004 klämmor med rak linje är utrustade med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats medan du spänner enheter, fixerar, svetsar, testar, formsprutning av plast, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt. pressbearbetning av industriell utrustning. Förutom att låsa i det utskjutna läget, låser dessa klämmor med rak linje även i det indragna läget för att tillåta handtaget att rotera och falla under monteringsplanet. Den låga designen och den kompakta storleken på dessa raka klämmor gör att de kan installeras i områden med begränsat utrymme. Dessutom har dessa klämmor ett ergonomiskt utformat handtag som minskar trötthet under drift.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 604106 monteringsbas är konstruerad i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för enheten.
Installation:
- Destaco 604106 monteringsbas är inbyggd med gängade hål som ger möjlighet att monteras på basen eller framsidan.
- Den möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Denna monteringsbas kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra klämtillbehör förutom Destaco 604106 monteringsbas finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder ett helt sortiment av klämtillbehör, såsom vinkelfästen, bussningar, svetsplåtar, klämhållare & skruvar. Dessa tillbehör finns även från andra märken, såsom AME, Bessey, Dixon, Kant Twist, Mayhew, ZSI, Wright Tool, Wilton Tools & Unistrut.
F. Hur väljer man rätt klämma för rak linje?
S. När du väljer en nedhållsklämma bör du överväga följande krav:
A.
- Hålla kapacitet och kraft du kommer att behöva utöva för att uppnå det
- Form och storlek på delarna du behöver hålla, och om de är enhetliga eller varierande
- Oavsett om klämman är idealisk för tillfällig eller permanent användning
- Huruvida miljön som är avsedd för dess användning kommer att påverka materialen eller funktion av klämman
- Säkerhetsfaktorer att överväga för att förhindra skador på föraren (Destaco erbjuder modeller med ett sekundärt lås som en extra säkerhetsfunktion)
F. Hur fungerar tryck-/dragbygelklämmor?
A. Dessa klämmor har en glidande kolv som ger en rät linje fastspänning. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Raptor Supplies rekommenderar att du alltid kontrollerar specifikationerna eftersom det hjälper dig att fastställa vippklämmans kapacitet. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjup och käköppning. Du kan också be vårt dedikerade inköpsteam om en korrekt guide.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.