Rak linje klämmor används för att hålla föremål/arbetsstycken säkert genom att flytta klämkolvarna längs deras axel med hjälp av tryck/drag/rät linje växlande klämfunktion. De kan låsas i både utdragna och indragna lägen för användning som både drag- och tryckklämmor eller i endast utdraget läge för användning som tryckklämmor. De är idealiska för användning vid testning, svetsning, fixtur, spänning, CNC-bearbetning och plastformsprutningsapplikationer som kräver regelbunden fastspänning och avklämning. Destaco 607-serien klämmorna har ett spakhandtag som roterar nedåt för att låsa kolven i infällt läge. Dessa klämmor har flänsad bas för enkel montering och kraftig fastspänning av arbetsstycken. De har en låg profildesign för användning i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden och har en hög hållkapacitet jämfört med deras storlek. Destaco 607-SQM klämma med rak linje kan låsas i både utdraget och indraget läge för användning som en tryck- och dragklämma. Den har en fyrkantig kolv med metriska invändiga gängor för snabb fastsättning av en metrisk gängad spindel. Denna klämma är gjord av stål för att ge styrka och hållbarhet och förhindra slitage orsakat av tunga operationer. Raptor Supplies Erbjuder också liknande manuella klämmor med runda kolvar och imperiala invändiga gängade kolvar för att inrymma imperialgängade spindelenheter.
Användningsområden:
Destaco 607-SQM raklinjeklämma används idealiskt för montering, testning, svetsning och spänning av fixturer inom flyg-, bil-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 607-SQM klämma med rak linje är utrustad med en fyrkantig kolv med en höjd av 0.69 tum och M8 (metrisk) gängning.
- Den har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för att förhindra brott eller böjning på grund av hård användning.
- Denna klämma ger en flänsad basmonteringsstil för att snabbt installera på en horisontell yta/arbetsstycke.
- Den har en kompakt storlek för att minska utrymmeskraven för installation/drift.
- Klämman erbjuder en maximal lastkapacitet på 800 lb.
- Den har också ett lätthållbart handtag som minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämmans vridbara handtag faller under monteringsplanet för att låsa klämman i indraget läge.
- Denna klämma låses i både indragna och utdragna lägen för användar bekvämlighet.
- Den går upp till 1.63 tum och erbjuder ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 37:1 / 64:1.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207203-M: Dessa sexkantsspindelenheter rekommenderas för att passa in i kolven på Destaco 607-SQM-klämman för att säkert hålla arbetsstycken.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 607-SQM raklinjeklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 607-SQM klämma med rak linje installeras på en plan yta/arbetsstycke med hjälp av gängade monteringshål på klämmans flänsförsedda bas.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 607-SQM-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i varianter med en rund kolv (607-M) och 5/16-18 (imperial) kolvgängor (607-SQ).
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och var han ska ta tag i det.
Fråga: Kan vi ta bort handtagen på Destaco -klämmor?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Är Lasten för Destaco -klämmor klassad för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta applikationer för att möjliggöra säker och säker drift.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt kundens krav / applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av sina klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från olika färger på handtag till avlägsnande av Destaco -logotypen från klämmorna.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.