Destaco 607-M rätlinjeklämma är designad för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Denna rätlinjiga klämma rekommenderas för applikationer som testning, svetsning, fixtur, CNC-bearbetning, plastformsprutning, metallbearbetning, träbearbetning, montering av fordonsdelar och stakning/lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Destaco 607-M raklinjeklämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Denna klämma med rak linje kan låsas i både indragna och utdragna lägen och har en solid bas för enkel och snabb installation. Destaco 607-M klämma med rak linje har en rund kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 607-M klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 800 lb.
Användningsområden:
Destaco 607-M rätlinjig klämma används inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin för svetsning, testning, formsprutning av plast, fixtur, spännanordningar, CNC-bearbetning, montering av bildelar och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning .
Funktioner:
- Destaco 607-M rätlinjig klämma är designad för push-klämning och positiva hålloperationer och har en hållkapacitet på 800 lb.
- Den har en stålkonstruerad design med låg profil, vilket gör den idealisk för användning i trånga utrymmen.
- Denna klämma med rak linje kommer med en rund kolv med innergänga för spindelfäste och ett vinylbelagt handtag med enkel låsning i både indragna och utdragna lägen.
- Destaco 607-M raklinjeklämma har en flänsad bas för enkel och säker installation på arbetsbord eller plana ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207203-M: Dessa sexkantsspindlar kan justeras för att passa material av varierande tjocklek och kan även användas för att ersätta slitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 607-M klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att ge användaren säkerhet, god miljöhälsa och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 607-M raklinjeklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma inkluderar en glidande kolv för att ge rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bas för enkel montering. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkraft eller hållkraft är i grunden förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.