Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma är lämplig för en mängd olika kläm-, grip-, spänn- och lokaliseringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin, samt är idealisk för att placera och hålla föremål säkert. Den är designad med precision och är speciellt avsedd för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft. Denna inneslutna klämma har en lätt aluminiumkropp för att minska förarens trötthet och stålarm för ökad styrka och hållbarhet. Vidare är denna klämma integrerad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. Den arbetar med ett maximalt klämarmstryck på 120 psi genom att erbjuda ett hållmoment på 280 lb. Den har en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla och levereras med en vipplåsmekanism för att låsa klämman i det fasta läge om plötsligt tryckfall eller slangurkoppling upptäcks. Denna säkerhetsfunktion säkerställer också att det över-centerlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning. Den levereras med en horisontell U-spännarm (centralt placerad för fast fastspänning) och inkluderar sensorer för positionsavkänning. Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma klarar en maximal belastning på 3360 lb vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit, erbjuder en öppningsvinkel på 105 grader och kan enkelt monteras på ytan framifrån, sidorna eller bakifrån.
Användningsområden:
Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till högproduktionsapplikationer såsom fastspänning, grepp, spänning, hållande, lokalisering och positionering av metallplåtar och delar, i fixturer och hanteringssystem. Det används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma har en lätt aluminiumkropp som minskar förarens trötthet och erbjuder en lastkapacitet på 3360 lb.
- Den har en öppningsvinkel på 105 grader som garanterar enkel borttagning av komponenter.
- Denna Destaco pneumatiska kraftklämma säkerställer enkel ytmontering med möjlighet att montera framifrån, sidorna eller baksidan av klämman.
- Denna medföljande pneumatiska kraftklämma har en växling för att generera mer kraft genom att applicera lite kraft på olika gångjärn.
- Den levereras med härdade nitar och bussningar vid svängpunkter för att fixera, rotera och flytta handtaget för önskad arbetsposition.
- Den pneumatiska kraftklämman har en horisontell klämarm som är centralt placerad för fast klämning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8JG-067-2-01: Den centrala klämarmen av U-typ är utformad för Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma för fast klämning.
- Destaco 8JG-068-1-01: Den centrala klämarmen av sidotyp är designad för Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk klämma för fast klämning. Den erbjuder klämöppningsvinkel upp till 105 grader.
- Destaco 8JG-364-1-01: Den centrala klämarmen av H-typ är konstruerad för Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma för fast klämning, med en maximal öppningsvinkel på 105 grader.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Dessa sensorkablar är utformade med 4 eller 5-stifts kontakter för att möjliggöra korrekt funktion av klämman.
- Destaco 8CE-312-1, 8CE-310-1, 8CE-314-1, 8CE-316-1, 8CE-318-1 & 8CE-320-1: Öppningsvinkelbegränsarna är utformade för att erbjuda 15, 30, 45 , 60, 75 och 90 graders öppningsvinklar till klämmorna.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Märkets shims är idealiska för att klämma armar samt att ge hög prestanda och högpresterande lösningar.
Standarder och godkännanden:
Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 82L4G-203B800 pneumatisk kraftklämma säkerställer enkel ytmontering med möjlighet att montera framifrån, sidorna eller baksidan av klämman.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer helt klart en mindre klämma att krävas. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten av verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraften som klämman ska applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger, snabbt och exakt. De är idealiska för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller för att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.