Destaco 847-S-LC pneumatisk håll ner vippklämma har överfokusering av switchaktivitet i kombination med en pneumatisk cylinder, vilket gör den till en otroligt flexibel enhet idealisk för ett brett spektrum av applikationer. För användarens säkerhet kräver denna helt oberoende klämma endast en tryckkälla. Den är kompatibel med både runda och T-slitssensorer, vilket gör Destaco 847-S-LC ersättande pneumatisk vippklämma mångsidig. Enheten levereras med inbyggd flödesbegränsning, vilket eliminerar behovet av externa flödeskontroller. Den har en robust klämarm för att hålla arbetsstycken säkert på plats och kan hantera belastningar upp till 1000 lb. Med en stark spiralformad kamkomponent och en dubbelverkande luftcylinder tillåter klämarmen mer omfattande staplingsflexibilitet. Den har en stor öppningsvinkel som garanterar enkel evakuering av delar och kan hantera tryck upp till 145 psig. Vippklämmans handtag ligger plant när vippklämman är stängd. Således kan operatören använda enheten i situationer där du behöver mer flexibilitet över klämman eller där du behöver operatörens hand borta från klämman under drift.
Användningsområden:
Destaco 847-S-LC är en ersättande pneumatisk håll-ned-vippklämma. Den används för applikationer som bearbetning, svetsning, slipning och metalltillverkning inom livsmedels- och förpackningsindustrin, automation, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 847-S-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma är integrerad med en inbyggd flödesbegränsningsmekanism som eliminerar behovet av externa flödeskontroller.
- Den kommer färdigmonterad och redo att användas.
- Denna modell levereras med en bulthållare (247110) för säker anslutning mot vibrationer.
- Destaco 847-S-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma är sensor redo för att rymma T-spår (8EA-109-1) eller runda (810169) sensorer.
- Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med ett ergonomiskt handtag som erbjuder föraren komfort.
- Den har en brytarklar design för 4 mm eller 6.5 x 5 mm sensorer.
- Denna klämma är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Den har en öppningsvinkel på 94 grader som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 247110: Dessa bulthållare används för att säkra/hålla spindelenheten på plats för Destaco 847-S-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 847-S-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma är tillverkad i enlighet med internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 847-S-LC ersättande pneumatisk håll ner vippklämma har genomgående monteringshål på basen som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.