Rak linje klämmor använd rörelse av en klämkolv & spindel längs deras axel för att säkert hålla arbetsstycken. Dessa klämmor kan låsas antingen i utskjutet läge endast för användning som tryckklämmor eller i både utdraget och indraget läge för användning som drag- och tryckklämmor. De är idealiska för testning, fixering, spänning, CNC-bearbetning och formsprutning av plast som kräver frekventa kläm- och avklämningsoperationer. Destaco 95040 klämma med rak linje (Destaco 95030, 95040, 95050 och 95060 Series) har ett handtag och bas i gjutet stål med svart oxidfinish för att förhindra regelbundet slitage under drift i industriell miljö. Klämhandtaget roterar bakåt för att falla under monteringsplanet för att låsa klämman i det indragna läget. Denna klämma har en rund glidande kolv för att låsa den i både drag- och tryckriktningar. Klämkolven är metriskt gängad för snabb fastsättning av en metrisk gängad spindel. Denna klämma har en flänsad bas för snabb montering på horisontella ytor för att stödja kraftig fastspänning av arbetsstycken. Den har en design med låg profil för att minimera kraven på frigång över huvudet när du installerar eller använder klämman. Denna manuella klämma finns även i lastkapaciteter på 550, 1650 & 3960 lb på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Denna Destaco 95040 klämma med rak linje används för montering, testning, CNC-bearbetning, formsprutning och spännoperationer av plast inom flyg-, bil-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 95040 klämma med rak linje har en låg profildesign och erbjuder en maximal hållkapacitet på 1100 lb.
- Den är utrustad med en rund kolv med en höjd av 0.39 tum med 1.5 tums kolvrörelse och M8 (metrisk) gängning.
- Denna klämma har stålkonstruktion med bas i gjutet stål och ett handtag för strukturell styvhet för att utföra tunga arbeten utan att gå sönder eller böjas.
- Den har en flänsad monteringsstil för installation på horisontella ytor / arbetsstycken.
- Denna klämma låses i både indragna och utdragna lägen för användar bekvämlighet.
- Klämmans handtag roterar bakåt för att falla under monteringsplanet och låsa klämman i indraget läge.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera en sexkantsspindel (Destaco 207203-M) för att passa in i kolven på Destaco 95040-klämman för säker fasthållning av arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 95040 klämma med rak linje är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 95040 klämma med rak linje är säkert monterad på arbetsstyckena eller horisontella ytor med hjälp av de gängade hålen på vardera sidan av klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 95040 spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna Destaco manuella klämma i varianter med 550 lb (95030), 1650 lb (95050) och 3960 lb (95060) hålla kapacitet.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Raklinjeverkande klämmor manövreras manuellt för att rotera spakarna eller handtaget för att trycka klämkolven mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, på grund av flera faktorer som spindlarnas position i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och indikerar också när han ska ta tag i det.
F. Säljer Destaco manuella klämmor i andra handtagsfärger än rött?
A. Ja, Destaco kan leverera manuella klämmor i ett brett utbud av färgade handtag enligt kundens krav. Destaco erbjuder också specialgrepp utan Destaco -logotypen på begäran.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.