Destaco G-121/45 klämma med variabel slaglängd i rak linje är designad för applikationer där arbetsstyckets tjocklekar och toleranser varierar. Denna klämma med rak linje rekommenderas för klämning mellan ribbor och ihåliga utrymmen som är svåra att nå. Den har en kompakt design som tillåter både enstaka delar och massproduktion. Destaco G-121/45 klämma med variabel slaglängd i rak linje är utrustad med en kolv och handratt/handspak som kan manövreras antingen med en hand eller båda händerna, separat eller samtidigt. Den har en fotmonterad, flänsad bas för enkel installation och kan motstå belastningar upp till 675 lb. Destaco G-121/45 raklinjeklämma är endast utformad för axiella belastningar, och ett extra radiellt stöd rekommenderas för användning med sidolaster.
Användningsområden:
Destaco G-121/45 rätlinjig klämma används för en del / massproduktion av fixturer.
Funktioner:
- Destaco G-121/45 rätlinjig klämma används idealiskt för fastspänning av arbetsstycken med varierande tjocklekar och toleranser.
- Den har ett fast kolvslag på 45 mm.
- Denna klämma med rak linje ger ett spännslag på upp till 3 mm.
- Destaco G-121/45 klämma med rak linje använder en kolv och en handtagsspak/handratt (manövreras samtidigt) för att möjliggöra enhandsmanövrering.
- Denna klämma med rak linje har en fotmonterad, flänsad bas för snabb och säker installation.
- Den klarar belastningar upp till 675 lb.
Standarder och godkännanden:
- Destaco G-121/45 klämma med rak linje är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkänd för att säkerställa miljöhälsa och användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco G-121/45 klämma med rak linje har en fotmonterad, flänsad bas för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Destacos klämma med variabel slaglängd i rak linje idealisk för sidobelastningar?
A. Denna klämma är endast konstruerad för axiella belastningar. Vid sidobelastning rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.
F. Hur fungerar Destacos rätlinjiga klämmor?
A. Destacos klämmor med rät linje har en glidande kolv för att ge en rät linje klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.