Destaco G-082-40 rätlinjeklämma med variabel slaglängd är designad för axiella belastningar i operationer där arbetsstyckets toleranser och tjocklekar varierar. Den är idealisk för bilindustrin. Denna klämma med rak linje rekommenderas för klämning mellan ribbor och ihåliga utrymmen som är svåra att nå. Denna raka klämma har en kompakt design som tillåter både enstaka delar och massproduktion och är utrustad med en låsspak och kolv (tvåhandsmanövrering) och handratt/handspak (enhandsmanövrering) som kan manövreras antingen separat eller samtidigt. Den har en fotmonterad, flänsad bas för enkel installation och kan motstå belastningar upp till 335 lb. Denna Destaco G-082-40 raklinjeklämma är endast avsedd för axiella belastningar, och ett extra radiellt stöd för kolven är rekommenderas för användning med sidolaster.
Användningsområden:
Destaco G-082-40 rätlinjig klämma används för enkeldel / massproduktion av fixturer.
Funktioner:
- Destaco G-082-40 rätlinjeklämma används idealiskt för fastspänning av arbetsstycken med varierande tjocklekar och toleranser.
- Den ger ett spännslag på 2.5 mm.
- Klämman har en fotmonterad, flänsad bas för snabb och säker installation.
- Den använder en kolv och en handtagsspak/handratt (manövreras samtidigt) för att tillåta en- eller dubbelhandsmanövrering för flera applikationer.
- Denna klämma kan hantera laster upp till 335 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Dessa svängbara tryckdynor är designade för att ge högpresterande lösningar för automation, arbetshållning och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco G-082-40 klämma med rak linje har en gängad kropp för montering genom hål på ytan.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns rätlinjiga klämmor tillgängliga i olika monteringsstilar?
S. Ja, Destaco kolvklämmor finns också i fotmonterad flänsad bas och främre flänsmonteringsstil. FO & FL-serien med raklinjeverkande klämmor har dessa monteringsalternativ.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Är Destacos klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
A. Dessa klämmor är endast konstruerade för axiella belastningar. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.