Destaco RP-15 dubbelkil parallellgripare är designad för delpositionering och repeterbara operationer i högtrycksapplikationer, vilket säkerställer repeterbarhet och noggrannhet. Den är idealisk för ömtålig detaljhantering med ventilkontroller, rena rum och fientliga miljöer, exakta gripfingrar och högtemperaturapplikationer med internt förseglad Viton. Den används inom fordons- och elektronikindustrin, där delar har en förutsägbar geometri. Denna parallellgripare använder en kolv och tryckluft för att styra käftarna och leverera noll sidospel med lågfriktion, Dual-V rullager. Denna lätta och kompakta gripare kan erbjuda en greppkraft på upp till 70 lb, vid tryck från 40 till 100 psi. Destaco RP-15 gripdon kan arbeta vid temperaturer mellan -30 grader och 180 grader Fahrenheit. Den patenterade dubbla kilkonstruktionen av griparen kan erbjuda extremt hög greppkraft till förhållande storlek och har en härdad stålbotten för delpressningsapplikationer. Den är kompatibel med snabbkopplade sensorkablar, effekt- och resistiva sensorer, felsäkra ventiler, sensormonteringssatser och reparationssatser för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Användningsområden:
Destaco RP-15 dubbelkil parallellgripare används för ömtålig detaljhantering med ventilkontroll, preciserade krav på långa gripfinger och högtemperatur-/tryckapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco RP-15 dubbelkil parallellgripare har Viton-tätningar för högtemperaturapplikationer.
- Den erbjuder utmärkt repeterbarhet och positionering av delar.
- Denna gripare tillåter icke-synkron käftdrift med sina 2 käftar, vid temperaturer från -30 grader till 180 grader Fahrenheit.
- Den har dubbla V-rullager med låg friktion för att förhindra sidospel.
- Destaco RP-15 parallellgripare har en lätt och kompakt design för enkel montering.
- Den kan ge 0.5 tums slaglängd med en greppkraft på 70 lb.
- Den patenterade dubbla kilkonstruktionen av griparen kan erbjuda extremt hög greppkraft till förhållande storlek.
- Denna enhet har en botten av härdat stål för delpressning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco OSMK-003: Dessa sensormonteringssatser är designade för märkets RP-15 dubbla kilar parallella gripdon.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa snabbkopplade sensorkablar har längderna 2 mm (CABL-010) och 5 mm (CABL-013).
- Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): Dessa felsäkra ventiler är idealiska för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
Destaco RP-15 dubbelkil parallellgripare är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad.
Installation:
- Destaco RP-15 dubbelkil parallellgripare har en propellerslid, roterande och gripyta som möjliggör enkel och direkt montering.
Vanliga frågor och svar:
F. Levererar Destaco även vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade speciellt i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn
F. Vad är fördelen med parallellgripare framför vinkelgripare?
S. Eftersom fingrarna passar in i små områden kan Destacos parallella gripdon dra ner en del inuti en maskin medan de vinkelgripare endast används för att få verktyg ur vägen.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Hållbarheten eller hållkraften anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av fordonsdelar eller liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.