Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEVILBISS HAV-501 Luftregulator med mätare 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22

DEVILBISS HAV-501 Luftregulator med mätare 125 Psi 180f

Finns i lager
Artikel: AD9LJY Modell: HAV-501Korsreferens: 4TH22
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
1 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
Justeringsområde0 till 175 psi
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 4 "
VentildesignLuftjustering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMax. TryckMax. Temp.VentildesignPris
DEVILBISS HARG-510 Luftregulator med mätare 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15 HARG-5105 till 100 psig250 psi150 grader FMembran, avlastande3 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEVILBISS HAV-501 Luftregulator med mätare 125 Psi 180f
1 197 kr /enhet