SALISBURY Anslutningsslutslang


Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Klass: 3 , Färg: Säkerhet Orange , Kön: Unisex , Innerdia.: 1.5 " , Material: Typ II SALCOR
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
OR150-45C
4.5ft.4.5 ft.5 980 SEK
A
OR150-6C
6"6"6 685 SEK
RFQ

Anslutningsslutslang

Salisburys anslutningsslangar är tillverkade av typ II SALCOR i orange färg och överensstämmer med ASTM D1050-specifikationer för att skydda elektrisk utrustning. RIB GRIP-designen med självlåsande läpp ger tätare grepp genom kompression. Välj mellan ett brett utbud av anslutningsslangar, tillgängliga i längder på 4 och 6.5 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?