Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 06304-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 100PK | CG6MHJ 453G71

DEWALT 06304-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG6MHJ Modell: 06304-PWRKorsreferens: 453G71
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
771SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning530
Tillåten spänning520
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1"
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.1 / 4 i
Borrstorlek3 / 8 i
Körverktyg46U162
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup1 i
Tråddjup7 / 16 "
Tråd storlek1/4 "-20
Ultimate Tension (lbs.)2,080 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,985

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 06304-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 100PK
771SEK /packa