Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 06312-PWR Drop-In Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 10PK | CG6MHM 453G75

DEWALT 06312-PWR Drop-In Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MHM Modell: 06312-PWRKorsreferens: 453G75
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
733SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning3,920
Tillåten spänning2825
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd3 3 / 16 "
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.3 / 4 i
Borrstorlek1 i
Körverktyg46U166
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup3 3/16 tum
Tråddjup1 3 / 8 "
Tråd storlek3/4 "-10
Ultimate Tension (lbs.)11,300 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9,405

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 06312-PWR Drop-In Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 10PK
733SEK /packa