Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 07320-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 304Ss, 50PK | CG6MJM 448L55

DEWALT 07320-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 1/2 tums ankardiameter, 304Ss, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MJM Modell: 07320-PWRKorsreferens: 448L55

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 757 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 1 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 8
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)6,540 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,560
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.176
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07320-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 1/2 tums ankardiameter, 304Ss, 50PK
4 757 kr /packa