SHAT-R-SHIELD Högtrycksnatriumlampa, ED18


Filter
Bastyp: Mogulskruv (E39) , Strålvinkel: 360 grader , CRI: 65 , För slutna armaturer: Nej , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Lampfinish: Rensa , Lamptyp: Metalhalogenid , Ljuseffekt: 4000 till 4999K, kallvit , Monteringsplats: Vertikal +/- 15 grader , Övergripande lampform: ED , Splittringsbeständig: Ja , Typ: Hög utgång
StilModellANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLampbeteckningLampa Dia.LumensMax. Total längdWattPris (ex moms)
A
M250 BU / ED28
M5810,000 timmarM250 BU / ED283.5 "22,0008 5 / 16 "2501 068 SEK
B
M400 BU / ED37
M5920,000 timmarM400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?