DEWALT 07349-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKF 448L72

DEWALT 07349-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 304Ss, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MKF Modell: 07349-PWRKorsreferens: 448L72

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 037 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd10 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3 3 / 8 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek6 5 / 8 "
Min. Inbäddning3 3 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC8 1 / 8
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Shear (Lb.)15,060 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,060
Ultimate Tension (lbs.)14,630 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)14,630
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.76
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07349-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 304Ss, 10PK
6 037 kr /packa