ADD-A-LEVEL Arbetsplattformsmattor


Filter
Höjd: 7 / 8 " , Lastkapacitet: 250 Ibs , Material: Plast
StilModellLängdStilBreddPris (ex moms)
A
M23784
36 "Gul gräns24 "1 942 SEK
B
M23780
36 "Svart matta24 "1 630 SEK
C
M24784
48 "Gul gräns24 "3 645 SEK
C
M25784
66 "Gul gräns24 "3 637 SEK
C
M35784
66 "Gul gräns36 "5 514 SEK
C
M28784
96 "Gul gräns24 "5 043 SEK
C
M38784
96 "Gul gräns36 "6 408 SEK

Arbetsplattformsmattor

Add-A-Level arbetsplattformmattor är utmattningsmattor, utformade för att öka produktiviteten och minska skador. Dessa tjocka mattor är gjorda av lätt gummi för att motstå rost, oljor, fett, syror och kemikalier. De har ett öppet genomströmningsdesign för enkel rengöring och kan staplas för att öka arbetshöjden. Vissa modeller är utrustade med gula säkerhetsgränser för att indikera en nivåförändring. Välj mellan ett brett utbud av arbetsplattformmattor, tillgängliga i längderna 36, ​​48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?