DEWALT 07638-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK | CG6MLP 448L96

DEWALT 07638-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MLP Modell: 07638-PWRKorsreferens: 448L96

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 395 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd8 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek5 3 / 4 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC7
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)13,495 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,825
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1225
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07638-PWR Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 5/8 tums ankardiameter, 316Ss, 25PK
13 395 kr /packa