DEWALT 07641-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 316Ss, 20PK | CG6MLR 448L98

DEWALT 07641-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 316Ss, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG6MLR Modell: 07641-PWRKorsreferens: 448L98

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 638 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd4 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3 3 / 8 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 8 "
Min. Inbäddning3 3 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 8
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Shear (Lb.)15,060 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,060
Ultimate Tension (lbs.)11,540 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9,500
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3225
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07641-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 316Ss, 20PK
9 638 kr /packa