Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 09360-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK | CG6MMY 453G59

DEWALT 09360-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MMY Modell: 09360-PWRKorsreferens: 453G59
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
4 537 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning1,280
Tillåten spänning2100
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd2"
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.5 / 8 i
Borrstorlek1 i
Körverktyg453G65, 453G70
Drop-In ankartypFläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup2 1/4 tum
Tråddjup1"
Tråd storlek5/8 "-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,400
Ultimate Tension (lbs.)10,500 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9,410

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 09360-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK
4 537 kr /packa