PARKER Dränera tuppar


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Gängad , Handtagsmaterial: Mässing , Typ av handtag: Tee , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Max. Arbetstryck: 150 psi , Max. Tryck: 150 psi , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellTråd storlekHandleHexstorlekMin. DriftstemperaturTotala höjdenRörstorlekFormaStilPris (ex moms)
A
DC607-4
-Vinge9 / 16 "-54 grader C1 21 / 64 "1 / 4 "Slang till rörSlang211 SEK
B
DCR601-4
1 / 4 "Eliptisk mässing--34 grader C--Intern tätningManliga rör863 SEK
RFQ
C
DC602-4
1 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tätningManliga rör106 SEK
D
DC603-4
1 / 4 "Mässingsvinge5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tätningManliga rör153 SEK
E
DC604-4
1 / 4 "Wing Down inför9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Extern tätningManliga rör62 SEK
F
DC606-4
1 / 4 "Vinge förlängd9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Extern tätningManliga rör87 SEK
D
DC603-2
1 / 8 "Mässingsvinge5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tätningManliga rör161 SEK
E
DC604-2
1 / 8 "Wing Down inför7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Extern tätningManliga rör67 SEK
C
DC602-2
1 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tätningManliga rör96 SEK
D
DC603-6
3 / 8 "Mässingsvinge11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tätningManliga rör178 SEK
G
DC604-6
3 / 8 "Wing Down inför--54 grader C--Extern tätningManliga rör409 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?