DEWALT 7342SD4-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 304Ss, 20PK | CG6MPB 448L26

DEWALT 7342SD4-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 304Ss, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG6MPB Modell: 7342SD4-PWRKorsreferens: 448L26

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 203 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd5 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3 3 / 8 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 1 / 8 "
Min. Inbäddning3 3 / 8 "
Seismisk godkändJa
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 8
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Shear (Lb.)15,440 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15,440
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,440
Ultimate Tension (lbs.)19,760 kg
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)11,830
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13,575
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9975
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 7342SD4-PWR Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 3/4 tums ankardiameter, 304Ss, 20PK
14 203 kr /packa