Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT D180001 Hålsågsats för rörmokare | AF2KVU 6UT72

DEWALT D180001 Rörmokare hålsågssats

Finns i lager
Artikel: AF2KVU Modell: D180001Korsreferens: 6UT72

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för rörmokare
Arbor designVad ingår
Arbor Hole1/2 "eller 5/8"
ByggBi-Metall
Max. Skärdjup1.451 till 1.84 "
Antal bitar9
Pilot borrstorlek1/4 "dia.
Pitch stilVariabel Pitch
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/4"
Skaftstorlek1/4 "Hex, 3/8" Hex och 7/16 "Hex
TänderHSS
Tänder per tum4/5 tpi
Tråd storlek1/2"-20 or 5/8"-18"
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall
Använd ArborLiten stor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT D180001 Rörmokare hålsågssats
1 793 kr /enhet