Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT D180056 Hålsåg Bi-metall Diameter 3-1 / 2 In | AF2LBZ 6UV23

DEWALT D180056 Hålsåg Bimetalldiameter 3-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF2LBZ Modell: D180056Korsreferens: 6UV23
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
ByggBi-Metall
Borrstorlek3 / 16 "
Max. Skärdjup1-13 / 16 "
Pilot borrstorlek1/4 "dia.
Pitch stilVariabel Pitch
Såg Dia.3.5 "
Tänder per tum4/5
Tråd storlek5/8 "-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleArtikelMax. SkärdjupSåg Dia.SkaftstorlekTänder per tumTråd storlekPris
DEWALT D180012IR Slaghålsåg Bi-metall 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-266SEK
DEWALT D180014IR Slaghålsåg Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-275SEK
DEWALT D180016IR Slaghålsåg Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1"1/4 "Hex8-240SEK
DEWALT D180018IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-293SEK
DEWALT D180020IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-313SEK
DEWALT D180022IR Bimetall slaghålsåg 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-317SEK
DEWALT D180024IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT D180056 Hålsåg Bimetalldiameter 3-1/2 tum
50SEK /enhet