Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1111 Borr HSS 11/64 tum svartoxid | AH2JDP 29EG37

DEWALT DW1111 Borrkrona HSS 11/64 tums svartoxid

Finns i lager
Artikel: AH2JDP Modell: DW1111Korsreferens: 29EG37
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Decimal ekvivalent0.171 "
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek11 / 64 "
Borrdjup (in.)2-1 / 8 "
FinishSvartoxid
MaterialHöghastighetsstål
Total längd3.25 "
Pekvinkel135 grader
Shank Dia.11 / 64 "
SkafttypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.41
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)4.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Påverkan: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1111 Borrkrona HSS 11/64 tums svartoxid
35SEK /enhet