Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1114 Borr Hss 7/32 Inch Black Oxide | AF8PKM 29EG40

DEWALT DW1114 Borrkrona Hss 7/32 Inch Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AF8PKM Modell: DW1114Korsreferens: 29EG40

Få det Maj 6, Måndag
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Decimal ekvivalent0.2188 "
Borrstorlek7 / 32 "
Borrdjup (in.)2-1/2
FinishSvartoxid
MaterialHSS
Total längd3.75 "
Storlek7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.41
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)4.75
HS-kod8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentAntal bitarTotal längdStorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW1176 Borrsats Hss diverse svartoxid | AF8PJT 29EG21 DW1176-16--1420SEK
DEWALT DW1162 Borrset Hss Assorted Black Oxide | AF8PJV 29EG23 DW1162-14--1374SEK
DEWALT DW1120 Borr HSS 5/16 tum svartoxid | AF8PJW 29EG24 DW11200.3125 "-4.5 "5 / 16 "184SEK
DEWALT DW1122 Borr Hss 11/32 tum svartoxid | AF8PJX 29EG25 DW11220.3438 "-4.75 "11 / 32 "1117SEK
DEWALT DW1104 Borr HSS 1/16 tum svartoxid Pk2 | AF8PKC 29EG30 DW11040.0625 "-1.875 "1 / 16 "258SEK
DEWALT DW1105 Borr HSS 5/64 tum svartoxid Pk2 | AF8PKD 29EG31 DW11050.0781 "-2"5 / 64 "259SEK
DEWALT DW1106 Borr Hss 3/32 tum svartoxid Pk2 | AF8PKE 29EG32 DW11060.0938 "-2.25 "3 / 32 "263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1114 Borrkrona Hss 7/32 Inch Black Oxide
48SEK /enhet