Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1910 Split Point borrkrona höghastighetsstål 5/32 In | AB2JNG 1MCL3

DEWALT DW1910 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 5/32 In

Finns i lager
Artikel: AB2JNG Modell: DW1910Korsreferens: 1MCL3

Få det Maj 7, Tisdag
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Decimal ekvivalent0.1562 "
Borrstorlek5 / 32 "
Borrdjup (in.)2
FinishGuldjärnoxid
MaterialHSS
Total längd3.125 "
Storlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW1905 Split Point borrkrona höghastighetsstål 5/64 tum - Förpackning med 2 | AB2JNC 1MCK8 DW19050.0781 "2"5 / 64 "285SEK
DEWALT DW1906 Borrbit med högpunktsstål 3/32 tum - Förpackning med 2 | AB2JND 1MCK9 DW19060.0938 "2.25 "3 / 32 "288SEK
DEWALT DW1907 Split Point Borrhastighet Stål 7/64 tum - Förpackning med 2 | AB2JNE 1MCL1 DW19070.1094 "2.625 "7 / 64 "289SEK
DEWALT DW1909 Borrkrona med spetsborr, höghastighetsstål 9/64 tum | AB2JNF 1MCL2 DW19090.1406 "2.875 "9 / 64 "137SEK
DEWALT DW1911 Borrkrona med höghastighetsstål 11/64 tum | AB2JNH 1MCL4 DW19110.1719 "3.25 "11 / 64 "144SEK
DEWALT DW1904 Borrspets med höghastighetsstål 1/16 tum - Förpackning med 2 | AE6KHW 5TG10 DW19040.0625 "1.875 "1 / 16 "2114SEK
DEWALT DW1908 Split Point borrhöghastighetsstål 1/8 tum - Förpackning med 2 | AE6KHX 5TG11 DW19080.125 "2.75 "1 / 8 "2139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1910 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 5/32 In
49SEK /enhet