Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW2010 # 10 slitsbit - 2-pack | AD8LMA 4KW99

DEWALT DW2010 #10 slitsad bit - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD8LMA Modell: DW2010Korsreferens: 4KW99

Få det Maj 6, Måndag
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
8SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitstilspår~~POS=TRUNC
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek#10
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
TypSlitsad insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdArtikelMaterialTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW2015 2 skruvmejselbit | AC8LNN 3CA82 DW20152"Power BitKallsmidd stål2"#6143SEK
DEWALT DW2006 # 6 slitsbit - 2-pack | AD8LLY 4KW97 DW2006-Sätt in bitS2 stål1"#61189SEK
DEWALT DW2008 # 8 Slitsbit - 2-pack | AD8LLZ 4KW98 DW2008-Sätt in bitS2 stål1"#8266SEK
DEWALT DW2038 # 8 Slitsad effektbit | AD8LUZ 4KX09 DW20383.5 "Power BitRostfritt stål3.5 "#8157SEK
DEWALT DW2040 # 10 slitsad effektbit | AD8LVA 4KX10 DW20403.5 "Power BitStål3.5 "#10143SEK
DEWALT DW2065 # 8-10 Power Bit | AD9AGR 4NX94 DW2065-Power BitStål6"#8167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW2010 #10 slitsad bit - paket med 2
8SEK /packa