Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW2015 2 skruvmejselbit | AC8LNN 3CA82

DEWALT DW2015 2 skruvmejselbit

Finns i lager
Artikel: AC8LNN Modell: DW2015Korsreferens: 3CA82
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd2"
Bitstilspår~~POS=TRUNC
MaterialKallsmidd stål
Total längd2"
Punktstorlek#6
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
TypSlitsad insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdArtikelMaterialTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW2006 # 6 slitsbit - 2-pack | AD8LLY 4KW97 DW2006-Sätt in bitS2 stål1"#6126SEK
DEWALT DW2008 # 8 Slitsbit - 2-pack | AD8LLZ 4KW98 DW2008-Sätt in bitS2 stål1"#8266SEK
DEWALT DW2010 # 10 slitsbit - 2-pack | AD8LMA 4KW99 DW2010-Sätt in bitS2 stål1"#1028SEK
DEWALT DW2038 # 8 Slitsad effektbit | AD8LUZ 4KX09 DW20383.5 "Power BitRostfritt stål3.5 "#8158SEK
DEWALT DW2040 # 10 slitsad effektbit | AD8LVA 4KX10 DW20403.5 "Power BitStål3.5 "#10143SEK
DEWALT DW2065 # 8-10 Power Bit | AD9AGR 4NX94 DW2065-Power BitStål6"#8167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW2015 2 skruvmejselbit
43SEK /enhet