Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW5838 Mejselskalning | AE4TCZ 5MP70

DEWALT DW5838 Mejselskalning

Finns i lager
Artikel: AE4TCZ Modell: DW5838Korsreferens: 5MP70
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
739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSDS Max Demolition Tool
Bladbredd3"
Längd3 x 12 "
Total längd12 "
TypSkalande mejsel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6885
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddLängdTotal längdTypPris
DEWALT DW5832 Bull Point 11 In | AD8NMA 4LD49 DW5832-12 "12 "Bull Point344SEK
DEWALT DW5833 Bull Point 18 In | AD8NMB 4LD50 DW5833-18 "18 "Bull Point386SEK
DEWALT DW5834 Köldmejsel | AD8NMC 4LD51 DW58341"7/8 x 11 "12 "Kall mejsel335SEK
DEWALT DW5835 Köldmejsel | AD8NMD 4LD52 DW58351"7/8 x 16 "18 "Kall mejsel358SEK
DEWALT DW5837 Mejselskalning 12 tum | AD8NME 4LD54 DW58372"11.25 "12Skalande mejsel701SEK
DEWALT DW5843 Bushhuvud | AD8NMF 4LD56 DW58432"1-3 / 8 x 12 "9 3 / 5 "Bussverktyg med skaft1 762 kr
DEWALT DW5847 Markstångsförare | AD8NMG 4LD57 DW5847-3 / 4 "-Markstångsförare1 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW5838 Mejselskalning
739SEK /enhet