ALTRONIX AL600ULX -serien nätaggregat


Filter
StilModellTypKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)FinishInspänningArtikelMaterialPris (ex moms)
A
AL600ULPD8CB
Multi-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 533 SEK
B
AL600ULPD4CB
Multi-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 4PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 937 SEK
C
AL600ULPD8
Multi-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 533 SEK
D
AL600ULXPD16
Multi-OutPut strömförsörjning / laddare4.5015.512.00Grey115 VACStrömförsörjning 16Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 997 SEK
E
AL600ULXPD16CB
Multi-OutPut strömförsörjning / laddare4.5015.512.00Grey115 VACStrömförsörjning 16PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 997 SEK
F
AL600ULPD4
Multi-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 4Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 937 SEK
G
AL600ULX
Strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 12 VDC eller 24 VDC @ 6AStål5 194 SEK
H
AL600ULXR
Strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Red115 VACStrömförsörjning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A RödStål5 557 SEK
I
AL600ULXD
Strömförsörjning / laddare4.5015.512.00Grey115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A 115/230Stål5 478 SEK
J
AL600ULXB
Strömförsörjning / laddarkort----115 VACStrömförsörjning 12 VDC eller 24 VDC @ 6AFenol eller glasfiber3 720 SEK

AL600ULX -serien nätaggregat

Altronix AL600ULX-seriens nätaggregat är designade för att konvertera en 115VAC, 60Hz ingång till PTC-skyddade eller 1/4/8/16 säkrade utgångar. Dessa nätaggregat tillhandahåller övervakning av AC-fel för att övervaka spänningen och larma vid fel. De är utrustade med en inbyggd laddare för gel- eller slutna blybatterier och säkerställer termisk överbelastning och kortslutningsskydd. De tillåter automatisk övergång till standby-batteriet vid AC-fel och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?