Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW8452H Deprimerat mitthjul T27 4.5 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3

DEWALT DW8452H nedsänkt mitthjul T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao

Finns i lager
Artikel: AF2GVU Modell: DW8452HKorsreferens: 6TNC3

Få det Maj 8, Onsdag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek5/8 "-11
Diameter4.5 "
GradeMycket grovt
Grit30
Max. Varvtal13,300
Tjocklek1 / 8 "
TypTyp 27
HjultypSkärande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)11.27
Fartygets längd (cm)23.97
Fartygets bredd (cm)12.54
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalPris
DEWALT DW8457H Deprimerat mitthjul T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6 DW8457H6"10,100171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW8452H nedsänkt mitthjul T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao
131SEK /enhet