Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW8457H Deprimerat mitthjul T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6

DEWALT DW8457H nedsänkt mitthjul T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao

Finns i lager
Artikel: AF2GVW Modell: DW8457HKorsreferens: 6TNC6
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek5/8 "-11
Diameter6"
GradeMycket grovt
Grit30
Max. Varvtal10,100
Tjocklek1 / 8 "
TypTyp 27
HjultypSkärande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalPris
DEWALT DW8452H Deprimerat mitthjul T27 4.5 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3 DW8452H4.5 "13,300131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW8457H nedsänkt mitthjul T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao
171SEK /enhet