Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW8750 Deprimerat mitthjul T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao | AE6LEB 5TU24

DEWALT DW8750 nedsänkt mitthjul T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao

Finns i lager
Artikel: AE6LEB Modell: DW8750Korsreferens: 5TU24
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek7 / 8 "
Diameter4.5 "
GradeMycket grovt
Grit24
Max. Varvtal13,300
Tjocklek3 / 32 "
TypTyp 27
HjultypSkärning och hackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHjultypSlipmaterialArbor StorlekDiameterGritArtikelMax. VarvtalTjocklekförp. Antal.Pris
DEWALT DW4514B5 Deprimerat mitthjul T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5SlipningAluminiumoxid7 / 8 "4.5 "24Deprimerat mitthjul13,3001 / 4 "5223SEK
DEWALT DW4541 Deprimerat mitthjul T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541SlipningAluminiumoxid7 / 8 "4.5 "24Deprimerat mitthjul13,3001 / 4 "141SEK
DEWALT DW4542 Deprimerat mitthjul T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542SlipningAluminiumoxid5/8 "-114.5 "24Deprimerat mitthjul13,3001 / 4 "181SEK
DEWALT DW4543 Deprimerat mitthjul T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543SlipningAluminiumoxid7 / 8 "5"24Deprimerat mitthjul12,2001 / 4 "163SEK
DEWALT DW4544 Deprimerat mitthjul T27 5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544SlipningAluminiumoxid5/8 "-115"24Deprimerat mitthjul12,2001 / 4 "1107SEK
DEWALT DW4545 Deprimerat mitthjul T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78 DW4545SlipningAluminiumoxid7 / 8 "6"24Deprimerat mitthjul10,1001 / 4 "189SEK
DEWALT DW4546 Deprimerat mitthjul T27 6 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYT 5TE80 DW4546SlipningAluminiumoxid5/8 "-116"24Deprimerat mitthjul10,1001 / 4 "1111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW8750 nedsänkt mitthjul T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao
38SEK /enhet