Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWST17804 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 x 4-1 / 2 x 5 | AH2GRC 28AD30

DEWALT DWST17804 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 x 4-1/2 x 5

Finns i lager
Artikel: AH2GRC Modell: DWST17804Korsreferens: 28AD30
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
1 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStackale verktygslåda
LådmaterialPlast
FärgSvart
FärgfamiljSvart
LådglasKullagret
FinishMatte
Handtag DesignFällbar topp
Insida djup4"
Inuti höjden4 1 / 3 "
Inre bredd12.5 "
LåssystemHänglås Hasp
Antal lådor0
Antal handtag1
Antal bitar1
Antal fack2
Utanför djup4"
Utanför höjd5"
Utanför bredd13 "
Övergripande djup4.5 "
Totala höjden5"
Total bredd13 "
Lagringskapacitet217 cu. i.
Viktkapacitet66 lb.
Hjuldiameter4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)31.24
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupLådglasHandtag DesignTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetViktkapacitetInuti höjdenPris
DEWALT DWST17807 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 Bredd x 4-1 / 2 Djup x 5 Höjd | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "IngenFällbar front, vikbar topp5"13 "212 cu. i.66 lb.4.25 "569SEK
DEWALT DWST17808 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 Bredd x 4-1 / 2 Djup x 5 Höjd | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "IngenFällbar front, vikbar topp5"13 "212 cu. i.66 lb.4.25 "894SEK
DEWALT DWST17805 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 Bredd x 4-1 / 2 Djup x 5 Höjd | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "IngenFällbar front5"13 "208 cu. i.22 lb4 1 / 6 "954SEK
DEWALT DWST17806 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 Bredd x 9-1 / 2 Djup x 5 Höjd | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "IngenFällbar topp11.875 "17.25 "2010 cu. i.44 lb.-851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWST17804 Bärbar stapelbar verktygslåda 13 x 4-1/2 x 5
1 124 kr /enhet