DEWALT DWX723 Geringssågställ 65 till 150 tum längdkapacitet 500 lb | AF2UCH 6XVY2

DEWALT DWX723 Geringssågstativ 65 till 150 tum Längd Kapacitet 500lb

Artikel: AF2UCH Modell: DWX723Korsreferens: 6XVY2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 481 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGeringssågställ
Stängt djup6 In.
Stängd längdOutvidgad 65 "
Stängd bredd6 In.
ByggLätt aluminium
LängdUtökad 150 "
Max. Höjd32 "
Min. Höjd6 In.
Bredd28.5 "
Arbetsytmaterial5 "W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.78
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spännsystem (monteringsfästen)
    • Hållkapacitet (Lb.) (500)
    • Egenskaper: 5-1 / 2 ft. Beam sträcker sig upp till 16 fot, vikbara ben med låsspakar, förlängningsspakar, arbetsstopp / stöd kan flyttas längs skenan, fötter som inte är skadade på verktygsfästet, väger 35 kg.

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdLängdPris
DEWALT DWX724 Geringssågstativ 44 till 100 tum längdkapacitet 500 lb | AF2UCJ 6XVY3 DWX724Outvidgad 44 "Utökad 100 "4 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWX723 Geringssågstativ 65 till 150 tum Längd Kapacitet 500lb
4 481 kr /enhet