DEWALT DWX724 Geringssågstativ 44 till 100 tum längdkapacitet 500 lb | AF2UCJ 6XVY3

DEWALT DWX724 Geringssågstativ 44 till 100 tum Längd Kapacitet 500lb

Finns i lager
Artikel: AF2UCJ Modell: DWX724Korsreferens: 6XVY3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGeringssågställ
Stängt djup6 In.
Stängd längdOutvidgad 44 "
Stängd bredd6 In.
ByggLätt aluminium
LängdUtökad 100 "
Max. Höjd32 "
Min. Höjd8 In.
Bredd28.5 "
Arbetsytmaterial5 "W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.79
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8466306040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spännsystem (monteringsfästen)
    • Hållkapacitet (Lb.) (500)
    • Egenskaper: 3-1 / 4 ft. Beam sträcker sig upp till 10 fot, vikbara ben med låsspakar, förlängningsspakar, arbetsstopp / stöd kan flyttas längs skenan, fötter som inte är skadade på verktygsfästet, väger 29.8 kg.

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdLängdPris
DEWALT DWX723 Geringssågställ 65 till 150 tum längdkapacitet 500 lb | AF2UCH 6XVY2 DWX723Outvidgad 65 "Utökad 150 "4 481 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWX724 Geringssågstativ 44 till 100 tum Längd Kapacitet 500lb
4 773 kr /enhet