DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Fuktprovningsbänk för spannmål | AC2MFE 2LBA7

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Grain Moisture Tester Bänk

Finns i lager
Artikel: AC2MFE Modell: GAC2100AGZKorsreferens: 2LBA7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrain Fukttestare
Omgivningstemp. Räckvidd41 till 113 F
Cykeltid32 sek.
VisaDisplay
GränssnittTouch Pad
Fukthalt5 till 45% spannmålsberoende
Kraftkälla120 / 240 VAC
TypBänk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.67
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Omgivande luftfuktighetsområde (0 till 95%)
    • Korntemperatur (32 grader till 122 grader F)
    • Antal språk (8)
    • Provstorlek (250 gram beroende på korn)
    • Temp. Differential (36 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaTypPris
DICKEY-JOHN GAC500XT Fuktprovare för korn Halvportabel | AC2MFF 2LBA8 GAC500XT120 / 240VAC eller 12VDCSemi-bärbar45 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Grain Moisture Tester Bänk
68 844 kr /enhet