Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STÖTT GLASFIBER 8147085136 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Grå | AC8BBN 39H980

MOLDED FIBERGLASS 8147085136 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Grå

Finns i lager
Artikel: AC8BBN Modell: 8147085136Korsreferens: 39H980
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet0.24 cu. ft.
Fall Kvantitet20
FärgGrå
DesignaHög hållfasthet, hållbar, alla hörn radieformade, integrerade gjutna handtag
FinishSmooth
Höjd2.375 "
Insidan nedre djupet2-1 / 4 "
Längd på insidan18-5 / 8 "
Insida nedre bredd9-3 / 4 "
Inuti höjden2.25 "
Inre längd18.625 "
Inre bredd9.75 "
Längd20.75 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialGlasfiberförstärkt termohärdad komposit
Utanför toppdjup2-3 / 8 "
Utanför topplängd20-3 / 4 "
Utanför toppbredd11-1 / 4 "
Utanför bredd11.25 "
Staplingskapacitet1050 lb.
Temp. Räckvidd-60 till 250 grader F
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Yttre höjd (2-3 / 8 ")
    • Yttre längd (20-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetFall KvantitetLastkapacitetMaterialUtanför breddTypBreddPris
STÖTT GLASFIBER 8700085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 3 Grå | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-805SEK
MÖTT FIBERGLASS 8700085269 Stapelbehållare Hd L 25 3/4 D 3 Vit | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-805SEK
STJUTET GLASFIBER 8750085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 Grå | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-869SEK
STÖTT GLASFIBER 8750085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 Vit | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-869SEK
STÖTT GLASFIBER 8800085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Grå | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-986SEK
STÖTT GLASFIBER 8800085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Vit | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-986SEK
STÖTT GLASFIBER 8147085269 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Vit | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glasfiberförstärkt termohärdad komposit11.25 "-11.25 "563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8147085136 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Grå
563SEK /enhet