Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Kornfuktmätare Handhållen | AC2MFH 2LBB1

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Grain Moisture Tester Handheld

Finns i lager
Artikel: AC2MFH Modell: MINIGAC1PKorsreferens: 2LBB1
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
12 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrain Fukttestare
Omgivningstemp. Räckvidd41 till 113 F
Cykeltid16 sek.
VisaDisplay
GränssnittTouch Pad
Fukthalt5 till 45%, spannmålsberoende
Kraftkälla9V Batteri
TypHandheld

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickey-John MINIGAC1P kornfuktighetsmätare är designad för att bestämma mängden vatten i ett visst föremål. Det används ofta av träarbetare och snickare, eftersom trä är ganska känsligt för fukt.

Funktioner:

  • Den kommer med ett menydrivet operativsystem och har en intern våg (ingen förvägning).
  • Denna kornfuktighetsmätare ger USB-kompatibilitet.
  • Den kan användas för mer än 450 korn och ger även automatisk temperaturkompensation.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av ett fukttest?

A. Fukttestning gör det möjligt för livsmedelsproducenter att uppfylla sina rättsliga skyldigheter för korrekt livsmedelsmärkning. Det hjälper till att fastställa matens torrvikt och mäta utmatningar. Det är också en användbar indikator på när vissa produktionsprocesser är klara.

F. Vilken är den acceptabla fuktavläsningen för trä?

S. De acceptabla fuktnivåerna för trä ligger typiskt inom intervallet 9 % till 14 % för exteriört trä och 6 % till 8 % för interiöra komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DICKEY-JOHN MINIGAC1 Kornfuktmätare Handhållen | AC2MFG 2LBA9 MINIGAC18 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Grain Moisture Tester Handheld
12 757 kr /enhet