Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C473 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRE 1APB9

DICKSON C473 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 st

Finns i lager
Artikel: AA8XRE Modell: C473Korsreferens: 1APB9

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 009 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)8
Mätområde-20 till 50 grader C, O till 0 % RH
Inspelningstid7 dag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickson C473 cirkulärt kartpapper används med 8-tums sjökortsskrivare för att hålla ett skriftligt register över temperatur, tryck och luftfuktighet. Denna inspelare använder bimetall- eller utbytbara sensorer för att ställa in räckvidden och inspelningstiden för att passa användarnas övervakningsbehov.

Funktioner:

  • Cirkulär design ger en snabb blick på fullständiga data för en eller flera variabler som fångats under en viss period.
  • Inkluderar ersättningspennor för att registrera temperatur- och/eller fuktighetsdata inom en tidsram.
  • Tillåter inspelning av data konfigurerad inom en tidsram på 7 dagar för att slutföra en fullständig rotation.
  • Kan registrera temperatur- och luftfuktighetsavläsningar, mellan 20 till 50 grader C respektive 0 till 100 procent RH.
  • Paket med 60 sjökort tillgängliga för användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med att använda Dickson-diagram?

A. Dickson-sjökort ger större noggrannhet jämfört med standardsjökort och ger en fördel för att arkivera din övervakningshistorik med lätthet.

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C415 pappersdiagram, 8 tum, -20 till 120 grader. F, 0 till 100 % RF, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 till 120 grader F, 0 till 100 % RF24 hrs.601 009 kr
DICKSON C417 pappersdiagram, 8 tum, -20 till 120 grader. F, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 till 120 grader F, 0 till 100 % RF7 dag601 025 kr
DICKSON C436 Paper Chart, 8 tum, 0 till 200 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 till 2007 dag601 025 kr
DICKSON C456 Paper Chart, 8 tum, 0 till 200 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 till 20024 hrs.601 025 kr
DICKSON C472 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RH, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 till 50 grader C, O till 0 % RH24 hrs.601 009 kr
DICKSON C476 Papperskarta, 8 tum, 40 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF24 hrs.601 009 kr
DICKSON C477 pappersdiagram, 8 tum, 40 till 110 grader F., 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRT 1APD2 C477840 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF7 dag601 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C473 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 st
1 009 kr /packa