Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Dickson 8-tums sjökort används i 8-tums sjökortsskrivare för att hålla ett skriftligt register över tryck, temperatur och luftfuktighet. Dessa enheter kommer med en 1/4 tums NPT-gänga och 5/8 hexanslutning för enkel installation.
Dessa inspelare använder bimetall- eller utbytbara sensorer för att ställa in räckvidden och inspelningstiden för att passa användarens övervakningsbehov.
De inkluderar ersättningspennor för att registrera temperatur eller luftfuktighet inom en tidsram.
De har en cirkulär design som ger en överblick över hela data inom en tidsram på 24 timmar, 7 dagar eller 31 dagar för att slutföra en rotation.
Dessa diagram placeras på plats med hjälp av fjäderklämmor för att förhindra att de krullas under drift.
Kompatibla tillbehör
Utbytespennsats: Dessa utbytbara röda och blå färgpennor används för att rita temperatur- eller luftfuktighetsavläsningar på dessa pappersdiagram.
Vanliga frågor
Hur är dessa kartpapper användbara för att registrera temperatur?
Dickson kartpapper är utrustade med röda och blå pennor som kan spela in och skriva realtidsdata för användarens bekvämlighet.